OMRON - OMRK8DTVW3CA SONDA- MONOFASE 17.5MM, CONTROLLO DI SOV - K8DTVW3CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 20...600 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente di commutazione nominale - 5 A
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583773783
Codice prodotto
OMRK8DTVW3CA
Cod. produttore
K8DTVW3CA
Produttore
OMR
Tensione misurabile 1:
20...600 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Tensione misurabile 2:
0...0 V
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottotensione DC possibile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
20...600 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V