OMRON - OMRKM20CTF200A MONITORING- TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - KM20CTF200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 0.0667 A
Diametro dell'apertura - 24 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648706612
Codice prodotto
OMRKM20CTF200A
Cod. produttore
KM20CTF200A
Produttore
OMR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
0.0667 A
Diametro dell'apertura:
24 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1