AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRKMN2FLK MONITORING- 90X90MM, MONOFASE E TRIFASE, - KMN2FLK

copiacopia
OMRON - OMRKMN2FLK MONITORING- 90X90MM, MONOFASE E TRIFASE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583795624

Codice prodotto

OMRKMN2FLK

Cod. produttore

KMN2FLK

Produttore

OMR

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

173...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Tensione nominale (Un) N-L:

100...277 V

Tipo di interfaccia:

RS-485

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

4

90x90mm, monofase e trifase, RS485, display LCD