AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRLY124DC-2-116888 RELE-1SPDT,15A,250VCA,125VCC,TERMINN - LY124DC-2-116888

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4536853605544

Codice prodotto

OMRLY124DC-2-116888

Cod. produttore

LY124DC-2-116888

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

15 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

1 contatti in scambio, 15 A; 250 Vc.a.; 125 Vcc, terminali ad innesto