OMRON - OMRLY2F220240AC-116 RELE- 2 CONTATTI IN SCAMBIO, 10 A - LY2F220240AC-116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 176...264 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
50 PZ
EAN
4536853611668
Codice prodotto
OMRLY2F220240AC-116
Cod. produttore
LY2F220240AC-116
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
176...264 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
176...264 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
44 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
35.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


