AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMKS2PAC110 RELE-2SPDT,10A/250V,OCTAL - MKS2PAC110

copiacopia
OMRON - OMRMKS2PAC110 RELE-2SPDT,10A/250V,OCTAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 88...121 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4547648413046

Codice prodotto

OMRMKS2PAC110

Cod. produttore

MKS2PAC110

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

88...121 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

88...121 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico