OMRON - OMRMKS2PINAC24-2403 RELE-2SPDT10A/250VOCTALPULSPROVLED- MKS2 - MKS2PINAC24-2403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4547648440837
Codice prodotto
OMRMKS2PINAC24-2403
Cod. produttore
MKS2PINAC24-2403
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
34.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
52.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri



