AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3PI5DC12-2394 RELE-3SPDT,10A/250V,UNDECALEPULSANTEDIPR - MKS3PI5DC12-2394

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...13.2 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853638337

Codice prodotto

OMRMKS3PI5DC12-2394

Cod. produttore

MKS3PI5DC12-2394

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

9.6...13.2 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova