OMRON - OMRMKS3PIN5AC230-24 RELE-3SPDT10A/250VUNDECAL- MKS3PIN5AC230 - MKS3PIN5AC230-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853638863
Codice prodotto
OMRMKS3PIN5AC230-24
Cod. produttore
MKS3PIN5AC230-24
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...253 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...253 V
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
52.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
34.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri