OMRON - OMRMS3108E2222S-168 SERVO- CONN. POT.SIGMA II 1,8/4,4KW 3/5K - MS3108E2222S-168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536853875909
Codice prodotto
OMRMS3108E2222S-168
Cod. produttore
MS3108E2222S-168
Produttore
OMR
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 1,8kW a 4,4kW 1500 giri da 3kW a 5kW 3000 giri


