OMRON - OMRMY2K24DC-1578400 RELE-RITENUTAMAGNETICA,2SPDT,3A/220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853654207
Codice prodotto
OMRMY2K24DC-1578400
Cod. produttore
MY2K24DC-1578400
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Bistabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
21.59 mm
Altezza:
27.94 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm