OMRON - OMRMY2N12ACS-114087 RELE-2SPDT, 10 A/250 VCA,TERM INN, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 9.6...13.2 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
EAN
4536854362903
Codice prodotto
OMRMY2N12ACS-114087
Cod. produttore
MY2N12ACS-114087
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
9.6...13.2 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
9.6...13.2 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri