OMRON - OMRMY3220240AC-1144 RELE-3 SPDT, 5 A/220 VCA,TERM INN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 176...264 V
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
EAN
4536853666415
Codice prodotto
OMRMY3220240AC-1144
Cod. produttore
MY3220240AC-1144
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
176...264 V
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
3
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
176...264 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri