AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMY4IN24ACS-11404 RELE-4SPDT, 5 A/250 VCA,TERM INN,LEDPULS - MY4IN24ACS-11404

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854363764

Codice prodotto

OMRMY4IN24ACS-11404

Cod. produttore

MY4IN24ACS-11404

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova