AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMYQ4220240AC-114 RELE-ERMETICO, 4 SPDT, 3 A/125 VCA,TERM - MYQ4220240AC-114

copiacopia
OMRON - OMRMYQ4220240AC-114 RELE-ERMETICO, 4 SPDT, 3 A/125 VCA,TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 176...264 V

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853655280

Codice prodotto

OMRMYQ4220240AC-114

Cod. produttore

MYQ4220240AC-114

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

176...264 V

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

176...264 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto