OMRON - OMRMYQ4N24DC-151179 RELE-SIGIL, 4SPDT, 1 A/220 VCA,TERM INN - MYQ4N24DC-151179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4536853655020
Codice prodotto
OMRMYQ4N24DC-151179
Cod. produttore
MYQ4N24DC-151179
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


