OMRON - OMRNE1ASCPU0-231688 SICUREZZA- MASTER DEVICENET SAFETY, MEMO - NE1ASCPU0-231688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Valutazione degli ingressi - Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648179300
Codice prodotto
OMRNE1ASCPU0-231688
Cod. produttore
NE1ASCPU0-231688
Produttore
OMR
Modello:
Altri
Valutazione degli ingressi:
Altri
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altri
Con ingresso di avvio:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con circuito di retroazione:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...26.4 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
8
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
4
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
90.4 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.1 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Corrente di commutazione nominale:
0.5 A


