AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNE1ASCPU02EIPVER SICUREZZA- MASTER DEVICENET SAFETY, MEM - NE1ASCPU02EIPVER

copiacopia
OMRON - OMRNE1ASCPU02EIPVER SICUREZZA- MASTER DEVICENET SAFETY, MEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648695121

Codice prodotto

OMRNE1ASCPU02EIPVER

Cod. produttore

NE1ASCPU02EIPVER

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

8

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

8

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

135.6 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.1 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Corrente di commutazione nominale:

0.5 A

Controllore di sicurezza con master DeviceNet Safety, mem 254 blocchi funz.,40 ingr/8 uscite PNP di sic., 8 uscite di test, Ethernet IP