OMRON - OMRNX1MOTIO-674179 NX1MOTION STARTKIT - NX1MOTIO-674179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contiente blocchi funzionali - no
Contiente unità di base - sì
Contiene rack di montaggio - no
Contiene modulo di ingresso analogico - no
Contiene alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071065212
Codice prodotto
OMRNX1MOTIO-674179
Cod. produttore
NX1MOTIO-674179
Produttore
OMR
Contiente blocchi funzionali:
no
Contiente unità di base:
sì
Contiene rack di montaggio:
no
Contiene modulo di ingresso analogico:
no
Contiene alimentatore:
sì
Contiene modulo di comunicazione:
no
Contiene modulo di uscita analogico:
no
Contiene software di programmazione:
sì
Contiene modulo di ingresso digitale:
sì
Contiene cavo di collegamento:
sì
Contiene modulo di uscita digitale:
sì
Contiene modulo funzioni:
no
Contiene monitor:
no
Contiente modulo funzioni tecnologiche:
no
Contiene unità di memoria:
no
Contiene documentazione:
no
Contiente modulo simulatore:
no
Software preinstallato:
no
Contiene unità di comando:
sì
Contiene software di progettazione:
no
Contiene software di visualizzazione:
no
Contiene librerie:
no
Contiente altri componenti:
no


