OMRON - OMRNXSL3500-393737 SICUREZZA-CPU DI SICUREZZA PER NX I/O - NXSL3500-393737

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583556065
Codice prodotto
OMRNXSL3500-393737
Cod. produttore
NXSL3500-393737
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero max. di temporizzatori:
1024
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Numero interfacce HW Wireless:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di altre interfacce hardware:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Tipo di memoria:
Altri
Capacità di memoria:
2048 kByte
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Protocollo di supporto per DNP3:
no
Protocollo di supporto per IEC 60870:
no
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
sì
Componente di sistema:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Altezza:
104.5 mm
Profondità:
71 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no


