OMRON - OMROS32CCBL10M SICUREZZA- CAVO 10M PER ALIMENTAZIONE/SE - OS32CCBL10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 18
Confezione
1 PZ
EAN
4547648823470
Codice prodotto
OMROS32CCBL10M
Cod. produttore
OS32CCBL10M
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
18
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
Altri
Irradiato:
no
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...50 °C
Corrente nominale In:
1.025 A


