AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMROS32CSP14M SICUREZZA- LASER SCANNER DI SICUREZZA, R - OS32CSP14M

copiacopia
OMRON - OMROS32CSP14M SICUREZZA- LASER SCANNER DI SICUREZZA, R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di campionamento - 0.4 Hz

  • Numero di campi protetti - 140

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Risoluzione - 70 mm

  • Classe di protezione del laser - Classe 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583522114

Codice prodotto

OMROS32CSP14M

Cod. produttore

OS32CSP14M

Produttore

OMR

Frequenza di campionamento:

0.4 Hz

Numero di campi protetti:

140

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Risoluzione:

70 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Larghezza del sensore:

105 mm

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

143 mm

Uscita di segnalazione configurabile:

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tempo di reazione:

80 ms

Portata del campo di protezione:

15 m

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Portata del campo di allarme:

15 m

Angolo di scansione:

270 °

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

2 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

3

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

16.8...30 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con uscita campo di allarme:

Lunghezza d'onda del sensore:

905 nm

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Laser scanner di sicurezza, raggio di sicurezza 4 m, zona di allarme 15 m, 24 Vdc, uscita cavo laterale