OMRON - OMRP2R05PBYOMZ-1515 ZOCCOLO-CS G2R-1-S/T, G3R - P2R05PBYOMZ-1515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 11 mm
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536854742576
Codice prodotto
OMRP2R05PBYOMZ-1515
Cod. produttore
P2R05PBYOMZ-1515
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
11 mm
Altezza:
19 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
35 mm


