OMRON - OMRP2R08PBYOMZ-1135 ZOCCOLO-CS G2R-2-S/T, G3R - P2R08PBYOMZ-1135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536854742569
Codice prodotto
OMRP2R08PBYOMZ-1135
Cod. produttore
P2R08PBYOMZ-1135
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
15 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
32 mm


