AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF08EBYOMZ-113 ZOCCOLO-DIN TERMINALI VITE G2R-2-S/T - P2RF08EBYOMZ-113

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 85.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853726522

Codice prodotto

OMRP2RF08EBYOMZ-113

Cod. produttore

P2RF08EBYOMZ-113

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

16 mm

Altezza:

85.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61 mm

Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T