AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF08ESS ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-2-S - P2RF08ESS

copiacopia
OMRON - OMRP2RF08ESS ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-2-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.6 mm

  • Altezza - 77.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583488014

Codice prodotto

OMRP2RF08ESS

Cod. produttore

P2RF08ESS

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.6 mm

Altezza:

77.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61 mm

Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S), montaggio guida DIN, terminali vite a bussola