AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF08PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P - P2RF08PU

copiacopia
OMRON - OMRP2RF08PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583798618

Codice prodotto

OMRP2RF08PU

Cod. produttore

P2RF08PU

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

90 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

52.4 mm

Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S) / K7L-_B / H3RN-2-B, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus