OMRON - OMRP2RF08SBYOMZ-113 ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA G2R-2-S - P2RF08SBYOMZ-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 18 mm
Altezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854883460
Codice prodotto
OMRP2RF08SBYOMZ-113
Cod. produttore
P2RF08SBYOMZ-113
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
18 mm
Altezza:
92 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
32.6 mm



