OMRON - OMRP2RVC8I51 ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSIONE MUL - P2RVC8I51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583798625
Codice prodotto
OMRP2RVC8I51
Cod. produttore
P2RVC8I51
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
30 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Altri
Profondità:
29 mm
Larghezza:
49.6 mm
Altezza:
67.16 mm


