AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP7S14FENDDC24 SICUREZZA-DIN TERMINALI VITE G7S - P7S14FENDDC24

copiacopia
OMRON - OMRP7S14FENDDC24 SICUREZZA-DIN TERMINALI VITE G7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 90.5 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4536854872655

Codice prodotto

OMRP7S14FENDDC24

Cod. produttore

P7S14FENDDC24

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

90.5 mm

Altezza:

80 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

40 mm

Zoccolo per relè G7S, montaggio DIN oa vite