AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP7SA10F SICUREZZA- G7SA (4 CONTATTI) - P7SA10F

copiacopia
OMRON - OMRP7SA10F SICUREZZA- G7SA (4 CONTATTI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 10

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 60.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583409095

Codice prodotto

OMRP7SA10F

Cod. produttore

P7SA10F

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

10

Larghezza:

72 mm

Altezza:

60.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

22.5 mm

Zoccolo per relè G7SA, montaggio DIN, terminali a vite, per relè a 4 poli