OMRON - OMRP7SA14FNDDC24-11 ZOCCOLO-DIN LED TERMVITE G7SA 6CONTATTI - P7SA14FNDDC24-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 72 mm
Altezza - 60.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409088
Codice prodotto
OMRP7SA14FNDDC24-11
Cod. produttore
P7SA14FNDDC24-11
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
72 mm
Altezza:
60.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
30 mm


