AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPF083AD-15139400 ZOCCOLO-OCTALFRONTEQUADRDINTERMVITEDIN46 - PF083AD-15139400

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 29.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7600001085001

Codice prodotto

OMRPF083AD-15139400

Cod. produttore

PF083AD-15139400

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

29.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

27 mm

Zoccolo, montaggio su guida DIN/a parete, 8 pin, terminali a vite (morsetto per scatola)