AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPF113AN ZOCCOLO-UNDECALFRONTEQUADRO DIN TERMVITE - PF113AN

copiacopia
OMRON - OMRPF113AN ZOCCOLO-UNDECALFRONTEQUADRO DIN TERMVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 42.8 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4547648973472

Codice prodotto

OMRPF113AN

Cod. produttore

PF113AN

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

42.8 mm

Altezza:

52 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

31 mm

Zoccolo, montaggio su guida DIN/a parete, 11 pin, terminali a vite (IEC/VDE).