OMRON - OMRPTF11A-113375000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE - PTF11A-113375000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 37 mm
Altezza - 78.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536853724580
Codice prodotto
OMRPTF11A-113375000
Cod. produttore
PTF11A-113375000
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
37 mm
Altezza:
78.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
30 mm


