OMRON - OMRPYF14ANBYOMZ-168 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE - PYF14ANBYOMZ-168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 29.5 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536853725990
Codice prodotto
OMRPYF14ANBYOMZ-168
Cod. produttore
PYF14ANBYOMZ-168
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
29.5 mm
Altezza:
73 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
30 mm



