AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPYF14PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P - PYF14PU

copiacopia
OMRON - OMRPYF14PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583798243

Codice prodotto

OMRPYF14PU

Cod. produttore

PYF14PU

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

71.5 mm

Zoccolo PYF con leva di sgancio, per MY2K / MY4, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus