AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88ACSK003SE SERVO- CAVO SAFETY G5 3M FILI LIBERI - R88ACSK003SE

copiacopia
OMRON - OMRR88ACSK003SE SERVO- CAVO SAFETY G5 3M FILI LIBERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648883061

Codice prodotto

OMRR88ACSK003SE

Cod. produttore

R88ACSK003SE

Produttore

OMR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Capicorda a bussola

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Cavo di sicurezza G5 3m fili liberi