AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFI1S116SE SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SERVOAZ - R88AFI1S116SE

copiacopia
OMRON - OMRR88AFI1S116SE SERVO- FILTRO EMC FOOT-PRINT PER SERVOAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 1

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V

  • Corrente nominale in AC - 0...16 A

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583971707

Codice prodotto

OMRR88AFI1S116SE

Cod. produttore

R88AFI1S116SE

Produttore

OMR

Numero di poli, lato primario:

1

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

0...16 A

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

-8888 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Filtro EMC footprint per servoazionamenti 1S, 230V monofase: 1,5 kW