AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8FSC01512J ALIMENTATORE- POTENZA 15W, INGR. 100 240 - S8FSC01512J

copiacopia
OMRON - OMRS8FSC01512J ALIMENTATORE- POTENZA 15W, INGR. 100 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 10.8...13.2 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583751293

Codice prodotto

OMRS8FSC01512J

Cod. produttore

S8FSC01512J

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

10.8...13.2 V

Max. corrente di uscita 1:

1.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

15 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

43.7 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

92 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

51 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

28 mm

Altezza:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

20

Larghezza di incasso:

34 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 12 Vc.c., 1,3A, modello protetto