AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8VKG48048 ALIMENTATORE- 48V/10CLASSEBDIN - S8VKG48048

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 43.2...55.2 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583357761

Codice prodotto

OMRS8VKG48048

Cod. produttore

S8VKG48048

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

43.2...55.2 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

90...350 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

529 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

95 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

135 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

95 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentatore S8VK-G monofase 480W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 48Vc.c. / 10A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite