OMRON - OMRS8VKR10 ALIMENTATORE- MODULORIDONTANTE10A - S8VKR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 5...30 V
A prova di corto-circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583425613
Codice prodotto
OMRS8VKR10
Cod. produttore
S8VKR10
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
5...30 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
106 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
110 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
32 mm
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a