AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRSGMAV01ADA61 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 100W, 30 - SGMAV01ADA61

copiacopia
OMRON - OMRSGMAV01ADA61 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 100W, 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.1 kW

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648880633

Codice prodotto

OMRSGMAV01ADA61

Cod. produttore

SGMAV01ADA61

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.1 kW

Tensione nominale:

230 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0.91 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP65

Coppia nominale:

0.318 Nm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

40 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Sigma V, servomotore AC, 100W, 3000rpm, 0,318 Nm.