OMRON - OMRSHLQ225501-11161 FINECORSA- 1CONT SC 0,1A PULSANTEEROT, I - SHLQ225501-11161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
10 PZ
EAN
4536853779627
Codice prodotto
OMRSHLQ225501-11161
Cod. produttore
SHLQ225501-11161
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
45.6 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
17.5 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
59.9 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
-8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.1 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


