AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRTLN12MD15M-11058 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMITA - TLN12MD15M-11058

copiacopia
OMRON - OMRTLN12MD15M-11058 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 52.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854113338

Codice prodotto

OMRTLN12MD15M-11058

Cod. produttore

TLN12MD15M-11058

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

52.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

12 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale (del corpo):

Plastica

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Induttivi c.c parallelepipedi non schermati 12 mm 2 fili N.A. cavo 5 m