OMRON - OMRV1561A5BYOMI-258 MICRO- V1561A5BYOMI - V1561A5BYOMI-258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.3 A
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
4536854143205
Codice prodotto
OMRV1561A5BYOMI-258
Cod. produttore
V1561A5BYOMI-258
Produttore
OMR
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.6 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP40