AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV161A6R-14901500 MICRO-1DT16AAZIONPULSANTEFS400GFASTON4,7 - V161A6R-14901500

copiacopia
OMRON - OMRV161A6R-14901500 MICRO-1DT16AAZIONPULSANTEFS400GFASTON4,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4536854146374

Codice prodotto

OMRV161A6R-14901500

Cod. produttore

V161A6R-14901500

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

10.3 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

27.8 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

15.9 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.6 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...105 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azione. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare