OMRON - OMRXS3FM421402A-107 PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI - XS3FM421402A-107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 4
Confezione
5 PZ
EAN
4536854505812
Codice prodotto
OMRXS3FM421402A-107
Cod. produttore
XS3FM421402A-107
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
40 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...70 °C
Corrente nominale In:
1 A


