AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXS3FM8PVC4A5M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC5 - XS3FM8PVC4A5M

copiacopia
OMRON - OMRXS3FM8PVC4A5M PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ANG. 4PIN PVC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583436961

Codice prodotto

OMRXS3FM8PVC4A5M

Cod. produttore

XS3FM8PVC4A5M

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

125 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

40 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

1 A

Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m