AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXS5WT421CMCK PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 1MT M12 STR - XS5WT421CMCK

copiacopia
OMRON - OMRXS5WT421CMCK PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 1MT M12 STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Formazione / Struttura del cavo - 1x4

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583003873

Codice prodotto

OMRXS5WT421CMCK

Cod. produttore

XS5WT421CMCK

Produttore

OMR

Categoria:

5E

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

1x4

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo EtherCAT lunghezza 1mt M12 Dritto - RJ45